BALS - Pistorasiak.pr5x32+VV - 15077 32A/400V MUOVI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 32 A
Napojen lukumäärä - 5
Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen
Kytkin - ilman päällä/pois-kytkintä
Kytkimen tyyppi - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
229 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4024941150774
Sähkönumero
2429507
Toimittajan tuotenumero
15077
Tukkuerä
1
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
32 A
Napojen lukumäärä:
5
Jännite EN 60309-2 mukaan:
400 V (50+60 Hz) punainen
Kytkin:
ilman päällä/pois-kytkintä
Kytkimen tyyppi:
ei ole
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Tunnisteväri:
punainen
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Maavuotokytkimellä:
kyllä
Tyhjiä paikkoja kannatinkiskolla:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
pohja ja kansi
Suojaus:
muu
Armeijakäyttöön:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


