Etusivu

BALS - Pistotulp.7-nap MultiGrip IP67 - 21669 6PNE 32A-6h 400V IP67

KK-Sähkötukku Oy
KopioiKopioi
BALS - Pistotulp.7-nap MultiGrip IP67 - 21669 6PNE 32A-6h 400V IP67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 7

  • Liitäntätapa - ruuviliitos

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 32 A

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024941216692

Sähkönumero

2428277

Toimittajan tuotenumero

21669

Tukkuerä

10

Napojen lukumäärä:

7

Liitäntätapa:

ruuviliitos

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

32 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

400 V (50+60 Hz) punainen

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Tunnisteväri:

punainen

RAL-numero:

3000

Vaiheen muunnin:

ei

Kaapeliläpivienti:

tiivistysmutteri

Pistokkeen kulma:

suora

Armeijakäyttöön:

ei

Pistotulp.7-nap MultiGrip IP67