Etusivu

BALS - Pistotulppa - 210778 3PNE 16A-5H 690V IP44

KK-Sähkötukku Oy
KopioiKopioi
BALS - Pistotulppa - 210778 3PNE 16A-5H 690V IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Liitäntätapa - ruuviton liitos

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 600-690 V (50+60 Hz) musta

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 5 h

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

16 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4024941218702

Sähkönumero

2430438

Toimittajan tuotenumero

21870

Tukkuerä

10

Napojen lukumäärä:

5

Liitäntätapa:

ruuviton liitos

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

16 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

600-690 V (50+60 Hz) musta

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

5 h

Materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Tunnisteväri:

musta

RAL-numero:

9005

Vaiheen muunnin:

ei

Kaapeliläpivienti:

tiivistysmutteri

Pistokkeen kulma:

suora

Armeijakäyttöön:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

21870,pistotulppa,QC,16A5-nap 690V,IP44