BALS - Pistotulppa - 2151 3PE 63A-6h 400V IP44

Bals Elektrotechnik GmbH+Co.Kg
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Liitäntätapa - ruuviliitos

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 63 A

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024941021517

Sähkönumero

2428739

Toimittajan tuotenumero

2151

Tukkuerä

5

Napojen lukumäärä:

4

Liitäntätapa:

ruuviliitos

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

63 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

400 V (50+60 Hz) punainen

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Tunnisteväri:

punainen

RAL-numero:

3000

Vaiheen muunnin:

ei

Kaapeliläpivienti:

tiivistysmutteri

Pistokkeen kulma:

suora

Armeijakäyttöön:

ei

Pistotulppa

Bals INNOLINQ-Design pistotulppa TE vaativiin kohteisiin.
Ruuvi kytkentäliittimet, Kontex-Ultra koskettimen liitostekniikka,
Multi-Grip vedonpoisto

Käyttökohteet: teollisuus, rakennustyömaat, maatilat ja yleiset laitteet

Balsin uudistettu 63A-125A sarja mukailee INNOLINQ -tuotesarjan ulkonäköä mahdollistaen edistyksellisen ergonomian lisäksi myös entistäkin helpomman ja nopeamman asennuksen.

Turvalliset VDE-testatut tuotteet täyttää tiukimmatkin vaatimukset.


Bals INNOLINQ-Design -tekniikkaa:

KONTEX-ULTRA koskettimen liitostekniikka:
- pistokeosien innovatiivinen yhteensopivuus keventää merkittävästi pistokytkimien sisääntyöntö -ja ulosvetovoimia, varmennetut kosketinkontaktit

MULTI-GRIP kaapelin vedonpoisto ja tiivistys (MG):
- luotettava vedonpoistoholkki, suojaluokka IP67, suuremmat kaapelipoikkipinnat, kaapelin läpiviennin vetolujuus ylittää monikertaisesti standardivaatimukset
IEC 60309, EN60309 ja VDE0623.