Etusivu

BALS - Pistotulppa - 735 1PNE 16A 230V IP68

KK-Sähkötukku Oy
KopioiKopioi
BALS - Pistotulppa - 735 1PNE 16A 230V IP68

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Materiaali - muovi

  • Materiaalin laatu - kestomuovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024941007351

Sähkönumero

2419035

Toimittajan tuotenumero

735

Tukkuerä

10

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Napojen lukumäärä:

3

Nimellisvirta:

16 A

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pistokkeen kulma:

suora

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Nimellisjännite:

250 V

Pistotulppa suko IP68, Nato-vihreä