BALS - Pistotulppa Multi-Grip,TE JL - 210765 3PNE 63A-6h 400V IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 5
Liitäntätapa - ruuviton liitos
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 63 A
Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024941145183
Sähkönumero
2430076
Toimittajan tuotenumero
210765
Tukkuerä
5
Napojen lukumäärä:
5
Liitäntätapa:
ruuviton liitos
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
63 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
400 V (50+60 Hz) punainen
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Tunnisteväri:
punainen
RAL-numero:
3000
Vaiheen muunnin:
ei
Kaapeliläpivienti:
tiivistysmutteri
Pistokkeen kulma:
suora
Armeijakäyttöön:
ei
Bals INNOLINQ-Design pistotulppa TE vaativiin kohteisiin.
Quick-Connect kytkentäliittimet, Kontex-Ultra koskettimen liitostekniikka, Multi-Grip vedonpoisto
Käyttökohteet: teollisuus, rakennustyömaat, maatilat ja yleiset laitteet
Balsin uudistettu 63A-125A sarja mukailee INNOLINQ -tuotesarjan ulkonäköä mahdollistaen edistyksellisen ergonomian lisäksi myös entistäkin helpomman ja nopeamman asennuksen.
Turvalliset VDE-testatut tuotteet täyttää tiukimmatkin vaatimukset.
Bals INNOLINQ-Design -tekniikkaa:
QUICK -CONNECT ruuviton jousiliitintekniikka (QC):
- suuremmat kontaktipinnat, luotettavat ja turvalliset liitokset, tärinän - ja lämmönkestävä liittimet kaikille kuparijohtimille pääteholkeilla tai ilman, huoltovapaa
KONTEX-ULTRA koskettimen liitostekniikka:
- pistokeosien innovatiivinen yhteensopivuus keventää merkittävästi pistokytkimien sisääntyöntö -ja ulosvetovoimia, varmennetut kosketinkontaktit
MULTI-GRIP kaapelin vedonpoisto ja tiivistys (MG):
- luotettava vedonpoistoholkki, suojaluokka IP67, suuremmat kaapelipoikkipinnat, kaapelin läpiviennin vetolujuus ylittää monikertaisesti standardivaatimukset
IEC 60309, EN60309 ja VDE0623.


