BALS - Pistotulppa sin - 2129 3PE 16A-9h 16A 230V

KK-Sähkötukku Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Liitäntätapa - ruuviton liitos

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 230 V (50+60 Hz) sininen

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 9 h

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410024024090

Sähkönumero

2402409

Toimittajan tuotenumero

2129

Tukkuerä

10

Napojen lukumäärä:

4

Liitäntätapa:

ruuviton liitos

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

16 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

230 V (50+60 Hz) sininen

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

9 h

Materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Tunnisteväri:

sininen

RAL-numero:

5015

Vaiheen muunnin:

ei

Kaapeliläpivienti:

tiivistysmutteri

Pistokkeen kulma:

suora

Armeijakäyttöön:

ei

Pistotulppa, 4-nap16A/230V, sin -9h