BALS - Pistotulppa - Sukopistotulppa IP54 musta

KK-Sähkötukku Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Väri - musta

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024941428569

Sähkönumero

2402413

Toimittajan tuotenumero

7372-1

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Napojen lukumäärä:

3

Nimellisvirta:

16 A

Väri:

musta

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pistokkeen kulma:

suora

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Nimellisjännite:

250 V

Sukopistotulppa kumiotepinnalla 250V~ IP54 musta

-Sukopistotulpissa ja -jatkopistorasioissa on ruuviton pikalukitusmekanismi, runko voidaan sulkea helposti ilman työkaluja
-Ergonominen INNOLINQ-muotoilu takaa mukavan käsittelyn
-Suuri liitäntätila mahdollistaa helpon asennuksen sekä johdotuksen johtimille 1- 4 mm²
-Nikkelipintaiset koskettimet lisäävät korroosionkestävyyttä
-Liukumaton kumiotepinta SUSTAINABLE-GRIP mahdollistaa pitävän,turvallisen käsittelyn
-MULTI-GRIP vedonpoisto ja tiiviteen ansiosta voidaan liittimet asentaa nopeasti, helposti ja tiiviisti. Kierrä vain kiinni ja valmista tuli!
-Erikoisvahva ja iskunkestävä runko suojaa kestäviä liittimiä
-Iskun -ja tärinänkestävä, sopii ankariin ympäristöihin
-Pitkä käyttöikä
-Suojaluokka IP54 antaa optimaalisen suojan pölyä ja roiskevettä vastaan
-Saatavana värit sininen,harmaa,musta ja punainen