BALS - Pistotulppa - Sukopistotulppa IP54 sininen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Napojen lukumäärä - 3
Nimellisvirta - 16 A
Väri - musta
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024941420327
Sähkönumero
2402411
Toimittajan tuotenumero
7370-1
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Napojen lukumäärä:
3
Nimellisvirta:
16 A
Väri:
musta
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pistokkeen kulma:
suora
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Nimellisjännite:
250 V
Sukopistotulppa kumiotepinnalla 250V~ IP54 sininen
-Sukopistotulpissa ja -jatkopistorasioissa on ruuviton pikalukitusmekanismi,
runko voidaan sulkea helposti ilman työkaluja
-Ergonominen INNOLINQ-muotoilu takaa mukavan käsittelyn
-Suuri liitäntätila mahdollistaa helpon asennuksen sekä johdotuksen johtimille 1- 4 mm².
-Nikkelipintaiset koskettimet lisäävät korroosionkestävyyttä
-Liukumaton kumiotepinta SUSTAINABLE-GRIP mahdollistaa pitävän,turvallisen käsittelyn. -MULTI-GRIP vedonpoisto ja tiiviteen ansiosta voidaan liittimet asentaa nopeasti, helposti ja tiiviisti. Kierrä vain kiinni ja valmista tuli!
-Erikoisvahva ja iskunkestävä runko suojaa kestäviä liittimiä
-Iskun -ja tärinänkestävä, sopii ankariin ympäristöihin
-Pitkä käyttöikä
-Suojaluokka IP54 antaa optimaalisen suojan pölyä ja roiskevettä vastaan.
-Saatavana värit sininen,harmaa,musta ja punainen
-Sukopistotulpissa ja -jatkopistorasioissa on ruuviton pikalukitusmekanismi,
runko voidaan sulkea helposti ilman työkaluja
-Ergonominen INNOLINQ-muotoilu takaa mukavan käsittelyn
-Suuri liitäntätila mahdollistaa helpon asennuksen sekä johdotuksen johtimille 1- 4 mm².
-Nikkelipintaiset koskettimet lisäävät korroosionkestävyyttä
-Liukumaton kumiotepinta SUSTAINABLE-GRIP mahdollistaa pitävän,turvallisen käsittelyn. -MULTI-GRIP vedonpoisto ja tiiviteen ansiosta voidaan liittimet asentaa nopeasti, helposti ja tiiviisti. Kierrä vain kiinni ja valmista tuli!
-Erikoisvahva ja iskunkestävä runko suojaa kestäviä liittimiä
-Iskun -ja tärinänkestävä, sopii ankariin ympäristöihin
-Pitkä käyttöikä
-Suojaluokka IP54 antaa optimaalisen suojan pölyä ja roiskevettä vastaan.
-Saatavana värit sininen,harmaa,musta ja punainen


