BALS - PistotulppaTE-Plus+Multi-Grip - 2199 3PNE 125A-6H 400V IP67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 5
Liitäntätapa - ruuviliitos
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 125 A
Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024941021999
Sähkönumero
2429209
Toimittajan tuotenumero
2199
Tukkuerä
5
Napojen lukumäärä:
5
Liitäntätapa:
ruuviliitos
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
125 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
400 V (50+60 Hz) punainen
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Tunnisteväri:
punainen
RAL-numero:
3000
Kaapeliläpivienti:
tiivistysmutteri
Pistokkeen kulma:
suora
Armeijakäyttöön:
ei
Bals INNOLINQ-Design pistotulppa TE vaativiin kohteisiin.
Ruuvi kytkentäliittimet, Kontex-Ultra koskettimen liitostekniikka,
Multi-Grip vedonpoisto
Käyttökohteet: teollisuus, rakennustyömaat, maatilat ja yleiset laitteet
Balsin uudistettu 63A-125A sarja mukailee INNOLINQ -tuotesarjan ulkonäköä mahdollistaen edistyksellisen ergonomian lisäksi myös entistäkin helpomman ja nopeamman asennuksen.
Turvalliset VDE-testatut tuotteet täyttää tiukimmatkin vaatimukset.
Bals INNOLINQ-Design -tekniikkaa:
KONTEX-ULTRA koskettimen liitostekniikka:
- pistokeosien innovatiivinen yhteensopivuus keventää merkittävästi pistokytkimien sisääntyöntö -ja ulosvetovoimia, varmennetut kosketinkontaktit
MULTI-GRIP kaapelin vedonpoisto ja tiivistys (MG):
- luotettava vedonpoistoholkki, suojaluokka IP67, suuremmat kaapelipoikkipinnat, kaapelin läpiviennin vetolujuus ylittää monikertaisesti standardivaatimukset
IEC 60309, EN60309 ja VDE0623.


