BALS - Pistrorasia, pintamalli JL - 110413 3PNE 63A-6h 400V IP67

KK-Sähkötukku Oy
KopioiKopioi
BALS - Pistrorasia, pintamalli JL - 110413 3PNE 63A-6h 400V IP67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Liitäntätapa - ruuviton liitos

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Eristetty asennus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

23 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4024941146395

Sähkönumero

2430061

Toimittajan tuotenumero

110413

Tukkuerä

5

Napojen lukumäärä:

5

Liitäntätapa:

ruuviton liitos

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Asennustapa:

pinta-asennus

Eristetty asennus:

kyllä

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

63 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

400 V (50+60 Hz) punainen

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

sisäinen kiinnitys

Tunnisteväri:

punainen

RAL-numero:

3000

Armeijakäyttöön:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pistrorasia, pintamalli JL