Etusivu

BALS - Seinäpistorasia,kombi - 1011 3PNE 32A 400V+230V IP44

Bals Elektrotechnik GmbH+Co.Kg
KopioiKopioi
BALS - Seinäpistorasia,kombi - 1011 3PNE 32A 400V+230V IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Korkeus - 157 mm

  • Leveys - 83 mm

  • Syvyys - 136 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024941010115

Sähkönumero

2429120

Toimittajan tuotenumero

1011

Tukkuerä

10

Väri:

harmaa

Korkeus:

157 mm

Leveys:

83 mm

Syvyys:

136 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Voimapistorasia (CEE) 16 A:

ei ole

Voimapistorasia 32 A (CEE):

ei ole

Voimapistorasia 63 A (CEE):

ei ole

Voimapistorasia (CEE) 125 A:

ei ole

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Armeijakäyttöön:

ei

kytketty seinäpistorasia,kombi