BALS - Seinäpistorasia,kombi IP44 - 5101027 3PNE16A-6h400V+2xSUKO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojaus - ei ole
Maavuotovahti - ei ole
Käyttö-/asennustavat - seinäasennus
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 2
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024941149020
Sähkönumero
2429114
Toimittajan tuotenumero
5101027
Tukkuerä
1
Suojaus:
ei ole
Maavuotovahti:
ei ole
Käyttö-/asennustavat:
seinäasennus
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
2
Väri:
harmaa
Korkeus:
170 mm
Leveys:
90 mm
Syvyys:
124 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Voimapistorasia (CEE) 16 A:
1x16A5p400V
Voimapistorasia 32 A (CEE):
ei ole
Voimapistorasia 63 A (CEE):
ei ole
Voimapistorasia (CEE) 125 A:
ei ole
Tilavaraus kalusteelle:
0
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Ulkopuolisen syötön kytkentämahdollisuus:
2 kaapelia
Armeijakäyttöön:
ei


