BALS - Seinäpistorasia,kytkimellä - 160037 3PNE 125A 400V IP67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 125 A
Napojen lukumäärä - 5
Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen
Kytkin - mekaaninen lukitus
Kytkimen tyyppi - erikoiskytkin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
229 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4024941014991
Sähkönumero
2429848
Toimittajan tuotenumero
160037
Tukkuerä
1
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
125 A
Napojen lukumäärä:
5
Jännite EN 60309-2 mukaan:
400 V (50+60 Hz) punainen
Kytkin:
mekaaninen lukitus
Kytkimen tyyppi:
erikoiskytkin
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Tunnisteväri:
punainen
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Maavuotokytkimellä:
ei
Tyhjiä paikkoja kannatinkiskolla:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
pohja ja kansi
Suojaus:
ei ole
Armeijakäyttöön:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


