BALS - Seinäpistorasia, kytkimellä - 1603 3PE 16A-7h 500V IP67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A
Napojen lukumäärä - 4
Jännite EN 60309-2 mukaan - 500 V (50+60 Hz) musta
Kytkin - mekaaninen lukitus
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 7 h
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
128 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4024941016032
Sähkönumero
2428763
Toimittajan tuotenumero
1603
Tukkuerä
1
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
16 A
Napojen lukumäärä:
4
Jännite EN 60309-2 mukaan:
500 V (50+60 Hz) musta
Kytkin:
mekaaninen lukitus
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
7 h
Tunnisteväri:
musta
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Tyhjiä paikkoja kannatinkiskolla:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojaus:
ei ole
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


