BALS - Seinäpistorasia,pinta - 1124 3PNE 63A 400V IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 5
Liitäntätapa - ruuviliitos
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Asennustapa - pinta-asennus
Eristetty asennus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
23 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4024941011242
Sähkönumero
2429231
Toimittajan tuotenumero
1124
Tukkuerä
5
Napojen lukumäärä:
5
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Asennustapa:
pinta-asennus
Eristetty asennus:
kyllä
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
63 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
400 V (50+60 Hz) punainen
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
sisäinen kiinnitys
Tunnisteväri:
punainen
RAL-numero:
3000
Armeijakäyttöön:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


