BALS - Seinäpistorasia,pinta - 1128 3PE 63A-7h 500V IP44

KK-Sähkötukku Oy
KopioiKopioi
BALS - Seinäpistorasia,pinta - 1128 3PE 63A-7h 500V IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Liitäntätapa - ruuviliitos

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Eristetty asennus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

23 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4024941011280

Sähkönumero

2428710

Toimittajan tuotenumero

1128

Tukkuerä

5

Napojen lukumäärä:

4

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Asennustapa:

pinta-asennus

Eristetty asennus:

kyllä

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

63 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

500 V (50+60 Hz) musta

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

7 h

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

sisäinen kiinnitys

Tunnisteväri:

musta

RAL-numero:

9005

Kaapeliläpivienti:

tiivistysmutteri

Armeijakäyttöön:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Seinäpistorasia,pinta