BALS - Seinäpistorasia,pinta - 410 2PE 16A 24V IP44

KK-Sähkötukku Oy
KopioiKopioi
BALS - Seinäpistorasia,pinta - 410 2PE 16A 24V IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Liitäntätapa - ruuviliitos

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Eristetty asennus - kyllä

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

8 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4024941004107

Sähkönumero

2429701

Toimittajan tuotenumero

410

Tukkuerä

10

Napojen lukumäärä:

2

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Eristetty asennus:

kyllä

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

16 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

muu

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

0 h

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

ulkoinen kiinnitys

RAL-numero:

4005

Kaapeliläpivienti:

tiivistysmutteri

Kontaktin pintakäsittely:

nikkelöity

Armeijakäyttöön:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Seinäpistorasia,pinta