Etusivu

BALS - Seinäpistorasia,pinta 7-nap - 11481 6PNE 16A-6H 400V IP44

KK-Sähkötukku Oy
KopioiKopioi
BALS - Seinäpistorasia,pinta 7-nap - 11481 6PNE 16A-6H 400V IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 7

  • Liitäntätapa - ruuviliitos

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Eristetty asennus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024941114813

Sähkönumero

2429187

Toimittajan tuotenumero

11481

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

7

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Asennustapa:

pinta-asennus

Eristetty asennus:

kyllä

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

16 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

400 V (50+60 Hz) punainen

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

sisäinen kiinnitys

Tunnisteväri:

punainen

RAL-numero:

3000

Kaapeliläpivienti:

tiivistysmutteri

Armeijakäyttöön:

ei

Seinäpistorasia,pinta 7-nap