Etusivu

BALS - Seinäpistorasia,pinta,ketju. - 110311 3PNE 16A-5H 690V IP44

KK-Sähkötukku Oy
KopioiKopioi
BALS - Seinäpistorasia,pinta,ketju. - 110311 3PNE 16A-5H 690V IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024941097727

Sähkönumero

2430406

Toimittajan tuotenumero

110311

Tukkuerä

10

110311,pistorasia,pinta,16A 5-nap 690V,IP44 5h