BALS - Suojakansi 5-7nap. - 831 Suojakansi 16A IP67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellisvirta:
16 ATärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 16 A
Napojen lukumäärä - 5...7
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024941008310
Sähkönumero
2442100
Toimittajan tuotenumero
831
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
16 A
Napojen lukumäärä:
5...7
Kotelointiluokka (IP):
IP67
16A 3 - 5-nap IP67 pistokkeille suojahuppu



