Poistunut tuote

BALS - Super Pistorasia - E-88801911-01 16A 250V IP44

KK-Sähkötukku Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - latauspistorasia

  • Standardi - suojakosketin

  • Liitäntätapa - ruuviliitäntä

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Lukitustoimilaite - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024941382809

Sähkönumero

2419016

Toimittajan tuotenumero

E-88801911-01

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

latauspistorasia

Standardi:

suojakosketin

Liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Lukitustoimilaite:

ei

Kaksoislukitus:

ei

Enimmäisnimellisvirta:

16 A

Leveys:

130 mm

Korkeus:

130 mm

Nimellisjännite:

250 V

Virran tyyppi:

AC 1-vaihe

Integroitu LED:

ei

Liittimien poikkipinta-ala:

1.5...2.5 mm²

Kontaktin materiaali:

CuZn

Kontaktin pintakäsittely:

hopeoitu

Super-sukopistorasia pinta-asennukseen, jatkuvaan 16A 1-vaihe lataukseen+ sulkeutuva apukosketin. M25 ylhäällä, 1,5 - 2,5 mm2, ruuviliittimet.Kotelo 130x130, IP44, Väri RAL-9011. 16A Super-suko latauspistorasia

Bals e-Mobility pinta-asennettava lataus schukopistorasia on sähkö -ja hybridiauton 16A jatkuvaan 1-vaihe lataukseen.
Varustettu integroidulla joko sulkeutuvalla tai avautuvalla apukoskettimella jota voidaan käyttää tilanhallintaan tai esim. ohjaustarkoituksiin.
Kompakti rakenne mahdollistaa tilaa säästävän asennuksen, koska suojaukset ja mahdolliset ohjaukset on toteutetaan alakeskuksissa.

Tällä Super-schukolla mahdollistat lataustapa Mode 2 -> TYPE 2 yhteneväisellä latauskaapelilla pitkäaikaisen 16A latauskäytön. DIN EN 62196-1

Suojaluokka IP44, materiaali Polykarbonaatti. Väri RAL-9011. Hopeoidut koskettimet.

Current 16A (continuous load) verified on conditions: 16A a.c. / 24h / 50°C
DIN VDE 0620-1:2010; DIN EN 60669-1; VDE 0632-1:2009