BALS - Vaihevaihdin - 227 3PNE 32A 400V IP44 QC

Bals Elektrotechnik GmbH+Co.Kg
KopioiKopioi
BALS - Vaihevaihdin - 227 3PNE 32A 400V IP44 QC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Liitäntätapa - ruuviton liitos

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 32 A

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

16 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4024941002271

Sähkönumero

2429183

Toimittajan tuotenumero

227

Tukkuerä

10

Napojen lukumäärä:

5

Liitäntätapa:

ruuviton liitos

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

32 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

400 V (50+60 Hz) punainen

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Tunnisteväri:

punainen

RAL-numero:

3000

Vaiheen muunnin:

kyllä

Kaapeliläpivienti:

tiivistysmutteri

Pistokkeen kulma:

suora

Armeijakäyttöön:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

227,vaihevaihdin32A,5-nap.400Vh6,IP44QC,