BALS - Voimajatkopistorasia - 3P+PE 63 6H 400V IP67 jatkopr.

KK-Sähkötukku Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 63 A

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h

  • Liitäntätapa - ruuviton liitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

22 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4024941411547

Sähkönumero

2402421

Toimittajan tuotenumero

310491-1

Tukkuerä

1

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

63 A

Napojen lukumäärä:

4

Jännite EN 60309-2 mukaan:

400 V (50+60 Hz) punainen

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Liitäntätapa:

ruuviton liitos

Materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Tunnisteväri:

punainen

RAL-numero:

3000

Pistokkeen kulma:

suora

Kaapeliläpivienti:

tiivistysmutteri

Armeijakäyttöön:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Jatkopistorasia kumiotepinnalla 4x63A 400V IP67, TE, jousiliitännällä

-Työkaluton rungon pikalukitus
-Jousiliitäntä
-Max johdin 16mm²
-Kaapeleille 16-36mm²
-Integroitu vedonpoisto ja tiiviste
-Liittimet kestävät korkeita lämpötiloja
-Optimoitu ergonomia
-Liukumaton kuminen otepinta
-Erittäin kestävä
-Vaativiin olosuhteisiin
-Suojaluokka IP67


Teknisesti Bals Innolinq-design on ylivoimainen ratkaisu, mutta se on myös ympäristöystävällinen ja luotettava valinta. Modernit INNOLINQ-design pistotulpat ja jatkopistorasiat ovat ergonomisia ja yksinkertaisia käyttää. Ne tarjoavat merkittäviä lisäominaisuuksia,ja on suunniteltu erityisesti vaativiin käyttöolosuhteisiin. Uutena ominaisuutena INNOLINQ 63-125A IP67-sarjaan on tullut liukumaton kumiotepinta. Pinnoite tarjoaa kestävän ja erittäin pitävän pinnan, varmistaen turvallisen käsittelyn korkeassa kosteudessa tai muissa haastavissa olosuhteissa. Edistyksellisestä materiaaliyhdistelmästä huolimatta tuotteet ovat täysin kierrätettäviä. Elinkaarensa lopussa kaikki komponentit voidaan kierrättää.