BALS - Voimapistorasia - 11907 3PE 16A-6h400V IP44 QC

Bals Elektrotechnik GmbH+Co.Kg
KopioiKopioi
BALS - Voimapistorasia - 11907 3PE 16A-6h400V IP44 QC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Liitäntätapa - ruuviton liitos

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Eristetty asennus - kyllä

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

23 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4024941119078

Sähkönumero

2428711

Toimittajan tuotenumero

11907

Tukkuerä

10

Napojen lukumäärä:

4

Liitäntätapa:

ruuviton liitos

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Eristetty asennus:

kyllä

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

16 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

400 V (50+60 Hz) punainen

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

sisäinen kiinnitys

Tunnisteväri:

punainen

RAL-numero:

3000

Kaapeliläpivienti:

tiivistysmutteri

Armeijakäyttöön:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Seinäpistorasia,pinta 100x75, M20 ylh avoin, M20 alh, 180° käännettävissä, 1,5-4mm2

Ruuviton Quick-Connect jousiliitin