BALS - Voimapistorasia pinta - 110549 3PNE 16A 400V IP44 QC

KK-Sähkötukku Oy
KopioiKopioi
BALS - Voimapistorasia pinta - 110549 3PNE 16A 400V IP44 QC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Liitäntätapa - ruuviton liitos

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Eristetty asennus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

23 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4024941938440

Sähkönumero

2419011

Toimittajan tuotenumero

110549

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

5

Liitäntätapa:

ruuviton liitos

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Asennustapa:

pinta-asennus

Eristetty asennus:

kyllä

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

16 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

400 V (50+60 Hz) punainen

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

sisäinen kiinnitys

Tunnisteväri:

punainen

RAL-numero:

3000

Armeijakäyttöön:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Voimapistorasia,pinta 5x16A,Quick-Cconnect,kotelo 102x102x88mm,kaapeliliitännät 7xM20/25M

Voimapistorasia 16A 400V IP 44, iso kytkentäkotelo, Quick-Connect liittimet 
Kaapeliliitäntämahdollisuudet 7x M20/25