BALS - Voimapistotulppa - 210178 3PNE 16A-7H 500V

Bals Elektrotechnik GmbH+Co.Kg
KopioiKopioi
BALS - Voimapistotulppa - 210178 3PNE 16A-7H 500V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Liitäntätapa - ruuviton liitos

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 500 V (50+60 Hz) musta

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 7 h

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024941100151

Sähkönumero

2430051

Toimittajan tuotenumero

210178

Tukkuerä

10

Napojen lukumäärä:

5

Liitäntätapa:

ruuviton liitos

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

16 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

500 V (50+60 Hz) musta

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

7 h

Materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Tunnisteväri:

musta

RAL-numero:

9005

Vaiheen muunnin:

ei

Kaapeliläpivienti:

tiivistysmutteri

Pistokkeen kulma:

suora

Armeijakäyttöön:

ei

Voimapistotulppa 16 5 500 7H IP44 TE JL ,1 - 2,5mm2 ruuviton Quick-Conntect jousiliitin,Multi-Grip vedonpoisto

* TE-Vaativiin oloihin
* Quick-Connect- jousiliittimet
* Multi-Grip kaapelin vedonpoisto ja tiivistys