BAT POWER - Energiamittari DIN - Energiamittari Smart Pro 380

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittarin tyyppi - elektroninen
Mitoitusvirta (In) - 1.5 A
Asennustapa - Plug-in -tekniikka
Väyläliitäntä - Modbus
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
83 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418312160697
Sähkönumero
6733302
Toimittajan tuotenumero
0260-INEPRO
Tukkuerä
1
Mittarin tyyppi:
elektroninen
Mitoitusvirta (In):
1.5 A
Asennustapa:
Plug-in -tekniikka
Väyläliitäntä:
Modbus
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Energiankulutus:
2 W
Leveys:
70 mm
Syvyys:
63 mm
Korkeus:
92.4 mm
Maksimivirta (Imax):
6 A
Napaisuus:
kolme johdinta
Malli / Tyyppi:
muuntajamittaus
Tariffityyppi:
2-tariffi
Hyväksyntä:
mittalaitedirektiivi
Soveltuu:
hankinta/syöttö
Kalibroitu:
kyllä
Tarkkuusluokka:
B
Takaisinpyörimisen esto:
ei
Pulssilähtö:
optinen
Tariffin ohjaus:
ulkoinen
Taajuus:
45...60 Hz
Ilmaisun muoto:
digitaalinen
Pulssin tyyppi:
S0
Lukituskoodi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP51
EEC40-merkintä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
PRO380-sarja on saatavana vakiona ja myös Modbus-, M-bus- tai 2-tariffiversiona. Eri kommunikaatiotiloissa on yli 40 muuttujaa, kuten kWh, aktiivinen ja reaktiivinen energia.
Älykäs PRO380CT-energiamittari on varustettu päivitettävällä päivälaskurilla, ja kokonaisenergiankulutus voidaan laskea 5 eri moodilla.
PRO2-energiamittareissa on korkean tarkkuusluokan (1 / B) aktiivisen energian mittausta varten ja laaja lämpötila-alue -25 ° C - + 55 ° C. Toinen ainutlaatuinen ominaisuus on 100A: n max.
Pro sarjan tuotteilla on 5-vuoden takuu.


