BAT POWER - Teollisuusvalaisin suljettu - FOCUS1 80 - 710 12232lm IP66

Bat. Power Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Rungon väri - harmaa

  • Sisältää lampun - kyllä

  • Uppoasennus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418312162981

Sähkönumero

4333902

Toimittajan tuotenumero

S121009

Tukkuerä

1

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

harmaa

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Ripustusasennus:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

matta

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys RF:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys DMX:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Seinäasennus:

ei

FOCUS1 80 - 710 4x12 5050 12232lm IP66 840 90 ND

Funktionaalisesti muotoiltu teollisuusvalaisintuoteperhe soveltuu lukuisten eri teho-, optiikka, kytkentä- ja ohjausvaihtoehtojen ansiosta lähes mihin tahansa kohteeseen, jossa tarvitaan laadukasta, miellyttävää ja kustannustehokasta valaistusta.

Valaisimen jokainen yksityiskohta on suunniteltu siten, että asennettavuus ja kytkettävyys olisi mahdollisimman nopeaa ja helppoa.
Tämän lisäksi energiatehokkuus on saatu viritettyä erittäin korkealle tasolle kuitenkin pitäen valaisimen hinnan maltillisena.

Projektitoimituksissa valaisimet voidaan räätälöidä juuri kohteen erikoisvaatimukset huomioon ottaen ja varustaa tarvittaessa jopa valmiilla kaapeleilla.

BAT POWER -tuote

Tutustu BAT POWER-sarjaan