BAT POWER - Teollisuusvalaisin suljettu - FOCUS1 80 - 710 12232lm IP66

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Rungon väri - harmaa
Sisältää lampun - kyllä
Uppoasennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418312162998
Sähkönumero
4333903
Toimittajan tuotenumero
S121012
Tukkuerä
1
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
harmaa
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Ripustusasennus:
kyllä
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
matta
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys RF:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Himmennys DMX:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Seinäasennus:
ei
Funktionaalisesti muotoiltu teollisuusvalaisintuoteperhe soveltuu lukuisten eri teho-, optiikka, kytkentä- ja ohjausvaihtoehtojen ansiosta lähes mihin tahansa kohteeseen, jossa tarvitaan laadukasta, miellyttävää ja kustannustehokasta valaistusta.
Valaisimen jokainen yksityiskohta on suunniteltu siten, että asennettavuus ja kytkettävyys olisi mahdollisimman nopeaa ja helppoa.
Tämän lisäksi energiatehokkuus on saatu viritettyä erittäin korkealle tasolle kuitenkin pitäen valaisimen hinnan maltillisena.
Projektitoimituksissa valaisimet voidaan räätälöidä juuri kohteen erikoisvaatimukset huomioon ottaen ja varustaa tarvittaessa jopa valmiilla kaapeleilla.


