BAUDAT - Katkaisupihti - E3 BAUDAT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle - 50 mm
Kaapelin maksimi poikkipinta-ala - 500 mm²
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen kaksikätinen
Kokonaispituus - 780 mm
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064561784
Sähkönumero
6456178
Toimittajan tuotenumero
80-429
Tukkuerä
1
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle:
50 mm
Kaapelin maksimi poikkipinta-ala:
500 mm²
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen kaksikätinen
Kokonaispituus:
780 mm
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:
kyllä
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
kyllä


