BAUDAT - Katkaisupihti 13mm Fe-köysille - SCS13 BAUDAT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle - 13 mm
Soveltuu teräspunokselle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064561913
Sähkönumero
6456191
Toimittajan tuotenumero
BAUDAT GMBH&CO.KG
Tukkuerä
1
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle:
13 mm
Soveltuu teräspunokselle:
kyllä


