Etusivu

BAUDAT - Katkaisupihti, räikkä - K32 BAUDAT

Baudat GmbH & Co. KG
KopioiKopioi
BAUDAT - Katkaisupihti, räikkä - K32 BAUDAT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle - 32 mm

  • Kaapelin maksimi poikkipinta-ala - 250 mm²

  • Toteutus/toimintatapa - mekaaninen räikkätoiminnolla

  • Kokonaispituus - 306 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064072686

Sähkönumero

6407268

Toimittajan tuotenumero

80-155

Tukkuerä

1

Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle:

32 mm

Kaapelin maksimi poikkipinta-ala:

250 mm²

Toteutus/toimintatapa:

mekaaninen räikkätoiminnolla

Kokonaispituus:

306 mm