BCC SOLUTIONS - Kytkentäkaapeli ulkokäyttöön - CAT6A S/FTP LSOH 5M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 6A (IEC)
Kaapelityyppi - S/FTP
Ulkovaipan väri - musta
Pituus - 5 m
AWG-koko - 26
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
Sähkönumero
9777034
Toimittajan tuotenumero
9777034
Tukkuerä
1
Kategoria:
6A (IEC)
Kaapelityyppi:
S/FTP
Ulkovaipan väri:
musta
Pituus:
5 m
AWG-koko:
26
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kytkentäkaapeli ulkokäyttöön 5m. Kat6A S/FTP, AWG 26, -40c - +80c, UVres.


