BCC SOLUTIONS - Kytkentäkaapeli RJ11/RJ45 2m - TSA64-200/8W (valkoinen)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1 - RJ11 6(4)
Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - RJ45 8(4)
Johtimien määrä - 4
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072200118
Sähkönumero
7220011
Toimittajan tuotenumero
7220011
Tukkuerä
200
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1:
RJ11 6(4)
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
RJ45 8(4)
Johtimien määrä:
4
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Pituus:
2 m


