BCC SOLUTIONS - Kytkentäkaapeli ulkokäyttöön - CAT6A S/FTP LSOH 10M

BCC Solutions Oy
KopioiKopioi
BCC SOLUTIONS - Kytkentäkaapeli ulkokäyttöön - CAT6A S/FTP LSOH 10M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - 6A (IEC)

  • Kaapelityyppi - S/FTP

  • Ulkovaipan väri - musta

  • Pituus - 10 m

  • AWG-koko - 26

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9777036

Toimittajan tuotenumero

K5538SW.10

Tukkuerä

1

Kategoria:

6A (IEC)

Kaapelityyppi:

S/FTP

Ulkovaipan väri:

musta

Pituus:

10 m

AWG-koko:

26

Kytkentäkaapeli ulkokäyttöön 10m. Kat6A S/FTP, AWG 26, -40c - +80c, UVres.