Varastointi päättyy

BCC SOLUTIONS - Liitin RJ12 uros 6/6-napainen - TS66

BCC Solutions Oy
KopioiKopioi
BCC SOLUTIONS - Liitin RJ12 uros 6/6-napainen - TS66

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - urosliitin

  • Liittimen tyyppi - RJ12 6(6)

  • Kategoria - 6

  • Suojattu - ei

  • Kytkentätapa - puristusliitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410070770026

Sähkönumero

7077002

Toimittajan tuotenumero

7077002

Tukkuerä

7077002

Malli / Tyyppi:

urosliitin

Liittimen tyyppi:

RJ12 6(6)

Kategoria:

6

Suojattu:

ei

Kytkentätapa:

puristusliitos

Erikoistyökalu välttämätön:

kyllä

Soveltuu pyörökaapelille:

ei

Soveltuu lattakaapelille:

kyllä

Sopii yksilankaiselle johtimelle:

ei

RJ12, 6-nap.modularliitin