Etusivu
Varastointi päättyy

BCC SOLUTIONS - Pistorasiapaneeli 9P 3m - PLA416-9

BCC Solutions Oy
KopioiKopioi
BCC SOLUTIONS - Pistorasiapaneeli 9P 3m - PLA416-9

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelin pituus - 3 m

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 9

  • Laiterivien määrä - 1

  • Vaihdettava - ei

  • Virtamittari - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072770697

Sähkönumero

7277069

Toimittajan tuotenumero

7277069

Tukkuerä

7277069

Kaapelin pituus:

3 m

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

9

Laiterivien määrä:

1

Vaihdettava:

ei

Virtamittari:

ei

Asennusmitta:

19"

Asennussuunta:

vaakasuuntainen

Sähköinen liitäntä:

liitäntäjohto pistokkeella

Sähköisen liitännän tyyppi:

Tulppa CEE 7/4 (Tyyppiä F)

Sisältää näytön:

ei

LED-indikoinnilla:

ei

Sulakkeella:

ei

Lämpötilamittaus:

ei

19pistorasiayksikkö 9-osainen