Varastointi päättyy

BCC SOLUTIONS - Sovitinjohto RJ45U/3-nap jatko - ISDN6

BCC Solutions Oy
KopioiKopioi
BCC SOLUTIONS - Sovitinjohto RJ45U/3-nap jatko - ISDN6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - RJ45 8(4)

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Pituus - 0.15 m

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - naarasliitin

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072770659

Sähkönumero

7277065

Toimittajan tuotenumero

7277065

Tukkuerä

250

Liitintyyppi, liitäntä1:

RJ45 8(4)

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Pituus:

0.15 m

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

naarasliitin

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

muu

Johtimien määrä:

4

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Sovitinjohto 3-nap/RJ45 15cm