BECKHOFF - Liitosjohto - ZK1090-6161-0025

KopioiKopioi
BECKHOFF - Liitosjohto - ZK1090-6161-0025

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 160 V

  • Kaapelin pituus - 2.5 m

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Käyttölämpötila kiinteä - -40...80 °C

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

V013260

Toimittajan tuotenumero

129650

Tukkuerä

0

Nimellisjännite:

160 V

Kaapelin pituus:

2.5 m

Napojen lukumäärä:

4

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...80 °C

Halogeeniton:

kyllä

Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:

M12

Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:

uros (pistotulppa)

Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:

M12

Mitoitusvirta In:

4 A

Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:

suora

Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:

suora

Kaapelivaipan materiaali:

PUR (polyuretaani)

Kaapelivaipan väri:

vihreä

LED-indikoinnilla:

ei

Suojattu:

kyllä

Plug-in liitoksen tyyppi, laitepuoli:

uros (pistotulppa)

Kaapelityyppi:

moniydin

Kontaktipinnan materiaali:

CuZn

Rajapinnan materiaali:

kulta

Kotelointiluokka (IP):

IP65/IP67

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-30...80 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

EtherCAT, PUR, AWG22, 2.50 m

EtherCAT-kaapeli PUR-vaipalla, AWG22, drag chain -käyttöön. Molemmissa päissä suora M12-urosliitin, 4-napainen, D-koodattu.