BEHA-AMPROBE - Mittalaitetarvike - PROINSTALL-TL-D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - verkkovirta
Pistoketyyppi - 4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite - 1000 V
Eriste - PVC
Sarja - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6755616
Toimittajan tuotenumero
4466841
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
verkkovirta
Pistoketyyppi:
4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite:
1000 V
Eriste:
PVC
Sarja:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT III
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Salkku/kassi:
ei
Virrankestoisuus:
10 A
PROINSTALL-TL-D, välijohto pistorasiamittauksiin, schuko (TelarisProinstall-100/200-EUR sarjoille)
Välijohto pistorasiamittauksiin, schuko (Telaris Proinstall-100/200-EUR sarjoille)
Välijohto pistorasiamittauksiin, schuko (Telaris Proinstall-100/200-EUR sarjoille)
BEHA-AMPROBE -tuote
Tutustu BEHA-AMPROBE-sarjaan


