BEHA-AMPROBE - Monimittaritarvike, Beha-Amprobe - CC-2100-DELTA

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - pussi

  • Lokeroiden lukumäärä - 1

  • Korkeus - 175 mm

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pyörillä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

195112012956

Sähkönumero

6752119

Toimittajan tuotenumero

5245888

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

pussi

Lokeroiden lukumäärä:

1

Korkeus:

175 mm

Materiaalin laatu:

muu

Pyörillä:

ei

Sisältää olkahihnan:

ei

Lukolla:

ei

Teleskooppinen vetokahva:

ei

Leveys:

85 mm

Vaahtomuovilla:

ei

Syvyys:

50 mm

Osastonjakajilla:

ei

Väri:

musta

Punainen huomioväri:

ei

Soveltuu riippulukolle:

ei

Irroitettavalla lokerolla:

ei

Suojakotelo mallille 2100-Delta

suojakotelo mallille 2100-Delta-jännitetesteri virranmittauksella, TRMS

BEHA-AMPROBE -tuote

Tutustu BEHA-AMPROBE-sarjaan