BEHA-AMPROBE - Sähköasennustesteri - Telaris ProInstall-200-EUR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Raja-arvon näyttö - ei
Vikavirtasuojatesti - kyllä
Näyttötapa - digitaalinen
Vikavirtatestauksen aaltomuoto - vikavirtakytkimille, tyyppi A, F ja tyyppi B, B+
Vuotovirranmittaus adapterilla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
95969680042
Sähkönumero
6752310
Toimittajan tuotenumero
4374519
Tukkuerä
1
Raja-arvon näyttö:
ei
Vikavirtasuojatesti:
kyllä
Näyttötapa:
digitaalinen
Vikavirtatestauksen aaltomuoto:
vikavirtakytkimille, tyyppi A, F ja tyyppi B, B+
Vuotovirranmittaus adapterilla:
ei
Eristysvastusmittaus:
kyllä
Eristysvastusmittaus nouseva:
ei
Eristävien lattioiden ja seinien resistanssi:
ei
Ylijännitesuojauksen testaus:
ei
Pienvastusarvomittaus:
kyllä
Pienvastusarvomittaus nouseva:
ei
Maadoitusvastusmittaus:
kyllä
Selektiivinen maadoitusvastusmittaus:
ei
Maadoitussilmukkavastusmittaus:
ei
Erityinen maadoitusvastusmittaus:
ei
Silmukka- ja vaiheresistanssimittaus:
kyllä
Silmukkaimpedanssinmittaus ilman vikavirtasuojan laukaisua:
kyllä
Verkon silmukkaimpedanssin mittaus:
kyllä
Oikosulku- ja ylivirtasuojauksen testi:
kyllä
Vikavirtasuojan testi nousevalla vuotovirralla:
kyllä
Vikavirta-analyysitoiminnolla:
kyllä
PRCD-testi, tyyppi S, tyyppi K:
ei
IMD ja RCM -testit:
ei
Sähköajoneuvolatausasemantestaus, ajoneuvon tilan simulointi:
ei
Vaihejärjestyksen osoitus:
kyllä
Jäsenneltävä mitta-arvojen tallennus:
kyllä
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Käyttöliittymä:
kyllä
Tulostinliitäntä:
ei
Sisältää tulostimen:
ei
Testilaitteen kauko-ohjain:
kyllä
Kevyt ja pienikokoinen, helppokäyttöinen, intuitiivinen käyttöliittymä (esim. kiertokytkin ilmaisee selvästi, mikä toiminto on valittuna), automaattinen vikavirtasuojatesti, nopea, suurivirtainen silmukkaimpedanssitesti, valittavissa No-Trip-toiminto silmukkaimpedanssimittauksiin (ei laukaise vikavirtasuojaa (RCD)). Helppolukuinen, suuri, taustavalaistu LCD-näyttö. 1000 muistipaikkaa. Testaa sähköasennukset SFS-6000 standardin mukaisesti. Turvaluokitus: CAT III 500V / CAT IV 300 V. Eristysvastusmittaukset, testijännite enintään 1000 VDC. Suojajohtimen jatkuvuusmittaus. Silmukkaimpedanssimittaus. Oikosulkuvirran mittaus. Vikavirtasuojien testaus: Tyyppi A/AC ja Tyyppi B. Maadoitusvastus, vaihejärjestys. Vakiovarusteet: Mittajohdot, mittapään suojus, etämittapää, schukotestijohto, kantohihna, 6 AA paristoa, kantolaukku, käyttöopas (myös Suomi), pikaopas.
BEHA-AMPROBE -tuote
Tutustu BEHA-AMPROBE-sarjaan


