BEHA-AMPROBE - Sähköasennustesteritarvike - DAA-16

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Adapterin tyyppi - sähköinen

  • Ylijännitesuojausluokka - CAT II

  • Suojausluokan maksimijännite - 300 V

  • Tuloliittimen tyyppi - 4 mm turvapistoke

  • Lähtöliittimen tyyppi - CEE 16 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6751617

Toimittajan tuotenumero

2743806

Tukkuerä

1

Adapterin tyyppi:

sähköinen

Ylijännitesuojausluokka:

CAT II

Suojausluokan maksimijännite:

300 V

Tuloliittimen tyyppi:

4 mm turvapistoke

Lähtöliittimen tyyppi:

CEE 16 A

Voidaan käyttää monimittarina:

ei

Voidaan käyttää pihtimittarina:

kyllä

Voidaan käyttää laitetesterinä:

kyllä

Voidaan käyttää asennustesterinä:

kyllä

Voidaan käyttää maadoitustesterinä:

ei

Voidaan käyttää konetesterinä:

kyllä

Voidaan käyttää tehoanalysaattorina:

ei

Voidaan käyttää prosessikalibraattorina:

ei

Voidaan käyttää ympäristöarvojen mittarina:

ei

Voidaan käyttää alueseurantaan:

ei

Voidaan käyttää lämpökamerana:

ei

Sopii sähköisen liikenteen latausaseman testaukseen:

ei

Sopii aurinkosähkötestaukseen:

ei

Maksimi tulojännite:

400 V

Maksimi ulostulojännite:

400 V

Sisäänmenovirta maksimi:

4 A

Voidaan käyttää tärinamittarin kanssa:

ei

Enimmäislähtövirta:

4 A

Voidaan käyttä ultrasoonisen vuodon ilmaisimella:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Voidan käyttää laaserityökalujen kanssa:

ei

Salkku/kassi:

ei

Ympäristön likaantumisaste:

2

Käyttölämpötila-alue:

0...40 °C

Pituus:

100 mm

Leveys:

70 mm

16 A:n kolmivaiheinen CEE-liitin ja banaaniliittimet

Mittausadapteri: Suojattu 4 mm banaaniadapteri 3-vaihepistorasiaan. 16A:n 3-vaihepistorasioihin.

BEHA-AMPROBE -tuote

Tutustu BEHA-AMPROBE-sarjaan