BEHA-AMPROBE - Sähköasennustesteritarvike - DAA-32

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Adapterin tyyppi - sähköinen
Ylijännitesuojausluokka - CAT II
Suojausluokan maksimijännite - 300 V
Tuloliittimen tyyppi - 4 mm turvapistoke
Lähtöliittimen tyyppi - CEE 32 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6751621
Toimittajan tuotenumero
2743850
Tukkuerä
1
Adapterin tyyppi:
sähköinen
Ylijännitesuojausluokka:
CAT II
Suojausluokan maksimijännite:
300 V
Tuloliittimen tyyppi:
4 mm turvapistoke
Lähtöliittimen tyyppi:
CEE 32 A
Voidaan käyttää monimittarina:
kyllä
Voidaan käyttää pihtimittarina:
kyllä
Voidaan käyttää laitetesterinä:
kyllä
Voidaan käyttää asennustesterinä:
kyllä
Voidaan käyttää maadoitustesterinä:
ei
Voidaan käyttää konetesterinä:
kyllä
Voidaan käyttää tehoanalysaattorina:
ei
Voidaan käyttää prosessikalibraattorina:
ei
Voidaan käyttää ympäristöarvojen mittarina:
ei
Voidaan käyttää alueseurantaan:
ei
Voidaan käyttää lämpökamerana:
ei
Sopii sähköisen liikenteen latausaseman testaukseen:
ei
Sopii aurinkosähkötestaukseen:
ei
Maksimi tulojännite:
400 V
Maksimi ulostulojännite:
400 V
Sisäänmenovirta maksimi:
4 A
Voidaan käyttää tärinamittarin kanssa:
ei
Enimmäislähtövirta:
4 A
Voidaan käyttä ultrasoonisen vuodon ilmaisimella:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Voidan käyttää laaserityökalujen kanssa:
ei
Salkku/kassi:
ei
Ympäristön likaantumisaste:
2
Käyttölämpötila-alue:
0...40 °C
Pituus:
120 mm
Leveys:
90 mm
Mittausadapteri: Suojattu 4 mm banaaniadapteri 3-vaihepistorasiaan. 32A:n 3-vaihepistorasioihin.
BEHA-AMPROBE -tuote
Tutustu BEHA-AMPROBE-sarjaan


