BEHA-AMPROBE - Yleismittari digitaalinen - PM55A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC - 600 V
Näyttötapa - digitaalinen
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC - 450 V
Virranmittauksen maksimiarvo AC - 0.002 A
Virranmittauksen maksimiarvo DC - 0.002 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6756164
Toimittajan tuotenumero
2727721
Tukkuerä
1
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC:
600 V
Näyttötapa:
digitaalinen
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC:
450 V
Virranmittauksen maksimiarvo AC:
0.002 A
Virranmittauksen maksimiarvo DC:
0.002 A
Näytön taustavalo:
ei
Useita näyttöjä:
ei
Pienin jännitteen erottelukyky AC:
1 mV
Pienin jännitteen erottelukyky DC:
1 mV
Mittausaluevalinta:
automaattinen
Pienin virran erottelukyky AC:
0,1 µA
Pienin virran erottelukyky DC:
0,1 µA
Resistanssin pienin erottelukyky:
0,1 Ohm
Resistanssimittauksen maksimiarvo:
6 MOhm
Teho- ja energiamittaus:
ei
Harmoonisten yliaaltojen analyysi / tehon laatu:
ei
Lämpötilamittaus:
ei
Induktanssin mittaus:
ei
Taajuuden maksimimittausarvo:
30 kHz
Lämpötilan mittaus TC:
ei
Konduktanssin mittaus:
ei
Taajuuden pienin erottelukyky:
0,01 Hz
Jatkuvuusmittaus:
kyllä
Kapasitanssimittaus:
kyllä
Kapasitanssin maksimimittausarvo:
100 µF
Kotelointiluokka (IP):
IP2X
Kapasitanssin pienin erottelukyky:
0,1 µF
Taajuusmittaus:
kyllä
Bluetooth-liitäntä:
ei
Resistanssitesti/dioditesti:
kyllä
Pylväskaavion skaalaus lineaarinen:
ei
Pylväskaavion skaalaus logaritminen:
ei
Suojausluokan maksimijännite:
300 V
Kaapelinpituusmittaus:
ei
Kaapelisymmetrian testaus 2-johdinkytkennälle a-b-E:
ei
Desibelimittaus (dB):
ei
Suhteellisen arvon mittaus:
ei
Data hold -toiminto:
ei
Maksimiarvon tallennus:
ei
Minimiarvon tallennus:
ei
Huippuarvon tallennus:
ei
Tehollisarvomittaus (TRMS):
ei
Työjakson mittaus:
ei
Pyörimisnopeuden mittaus:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Käyttöliittymä:
ei
Infrapunaliitäntä:
ei
Automaattinen suojakatkaisija:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT III
Räjähdystestattu versio:
ei
Moottorin käämien korkeajännitetesti:
ei
Virtalähde:
paristo
BEHA-AMPROBE -tuote
Tutustu BEHA-AMPROBE-sarjaan


