BEHA-AMPROBE - Kaapelinhakulaitetarvike - TL-7000-25M

Fluke Finland Oy
KopioiKopioi
BEHA-AMPROBE - Kaapelinhakulaitetarvike - TL-7000-25M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - mittauskaapeli

  • Pistoketyyppi - 4 mm turvapistoke

  • Maksimikäyttöjännite - 1000 V

  • Eriste - PVC

  • Sarja - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6755637

Toimittajan tuotenumero

4634011

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

mittauskaapeli

Pistoketyyppi:

4 mm turvapistoke

Maksimikäyttöjännite:

1000 V

Eriste:

PVC

Sarja:

kyllä

Ylijännitesuojausluokka:

CAT III

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Salkku/kassi:

ei

Virrankestoisuus:

10 A

Mittausjohdot, 25 m

Mittausjohdot, 25 m, AT-7000-EUR -sarjan kaapelinhakupaikantimelle ja Proinstall sarjan asennustestereille ProInstall 100 tai 200