BEHA-AMPROBE - Kiertosuuntamittari - PRM-6-EUR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - LCD
3-vaihevirran ilmaisin - kyllä
Taajuus - 16...400 Hz
Jännite - 40...700 V
Kosketukseton pyörimisen tunnistus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6755660
Toimittajan tuotenumero
4633222
Tukkuerä
1
Näyttötapa:
LCD
3-vaihevirran ilmaisin:
kyllä
Taajuus:
16...400 Hz
Jännite:
40...700 V
Kosketukseton pyörimisen tunnistus:
kyllä
Moottorin kiertosuunnan testaus:
kyllä
PRM-6-EUR Moottori- ja kiertosuuntatesteri
Kolmivaihejärjestelmän vaiheen osoitus ja puuttuvan vaiheen tarkistus: LCD näyttö. Vaihejärjestyksen osoitus: Jännitealue (taajuus) 40–700 V (16–60 Hz)/ 50–700 V (60–400 Hz). Nimellistestivirta: < 3,5 mA. Kosketukseton moottorin pyörimissuunnan testaus: Taajuusalue 16–400 Hz. Moottorin pyörimissuunnan testaus (käsikäyttö): Jännitealue: ≥ 1–700 V Taajuusalue: 2–400 Hz. Nimellistestivirta: < 3,5 mA. Virtalähde: AAA-paristot 2kpl. Pakkauksen sisältö: AMP PRM-6-EUR Vaihejärjestystesteri, 3 mittausjohtoa, 3 mittapäätä, 3 hauenleukaa, käyttöopas: EN, DE, FR, IT, ES, PT, SE, FI, NO, NL, PO, CZ, SL, RU, kantolaukku, 2 AAA-paristoa
Kolmivaihejärjestelmän vaiheen osoitus ja puuttuvan vaiheen tarkistus: LCD näyttö. Vaihejärjestyksen osoitus: Jännitealue (taajuus) 40–700 V (16–60 Hz)/ 50–700 V (60–400 Hz). Nimellistestivirta: < 3,5 mA. Kosketukseton moottorin pyörimissuunnan testaus: Taajuusalue 16–400 Hz. Moottorin pyörimissuunnan testaus (käsikäyttö): Jännitealue: ≥ 1–700 V Taajuusalue: 2–400 Hz. Nimellistestivirta: < 3,5 mA. Virtalähde: AAA-paristot 2kpl. Pakkauksen sisältö: AMP PRM-6-EUR Vaihejärjestystesteri, 3 mittausjohtoa, 3 mittapäätä, 3 hauenleukaa, käyttöopas: EN, DE, FR, IT, ES, PT, SE, FI, NO, NL, PO, CZ, SL, RU, kantolaukku, 2 AAA-paristoa


