BEHA-AMPROBE - Mittaripaketti - 2100-Beta Bundle

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitteenilmaisu - LED/LCD
Jännitteen mittausalue - 12...690 V
Testityyppi - 2-napainen
Jatkuvuusmittaus - kyllä
Vaihejärjestyksen mittaus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6755683
Toimittajan tuotenumero
4980707
Tukkuerä
1
Jännitteenilmaisu:
LED/LCD
Jännitteen mittausalue:
12...690 V
Testityyppi:
2-napainen
Jatkuvuusmittaus:
kyllä
Vaihejärjestyksen mittaus:
kyllä
Pituus:
280 mm
Terän pituus:
15 mm
Jatkuvuustestin ilmaisu:
optinen/akustinen
Vastusmittauksen mittausalue:
0...500 kOhm
Kärjen leveys:
2 mm
Sisäinen peruskuorma:
kyllä
Kosketukseton jännitteeilmaisin:
ei
Kuormitus kytkettävissä:
kyllä
Taustavalaistu LCD-näyttö:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Yksinapainen vaiheilmaisin:
kyllä
Data hold -toiminto:
kyllä
Mittauskärjen suoja:
kyllä
Mittapisteen valaistus:
kyllä
Sateen kestävä:
ei
Virtalähde:
paristo
2100-Beta kaksinapainen jännite- ja jatkuvuustesteri LCD/LED. Tarjouspaketti, osta 3 saat neljännen kaupan päälle.


