BEHA-AMPROBE - Mittaritarvike AMP - PROINSTALL-TL-KIT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - mittauskaapeli
Pistoketyyppi - 4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite - 1000 V
Eriste - PVC
Sarja - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
AMP
EAN-koodi
Sähkönumero
6755617
Toimittajan tuotenumero
4466911
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
mittauskaapeli
Pistoketyyppi:
4 mm turvapistoke
Maksimikäyttöjännite:
1000 V
Eriste:
PVC
Sarja:
kyllä
Ylijännitesuojausluokka:
CAT III
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Salkku/kassi:
ei
Virrankestoisuus:
10 A
PROINSTALL-TL-KIT, Lisävarustepaketti Telaris Proinstall-100/200sarjoille, sis. mittapää testinapilla, mittausjohtopaketti, mittapääpaketti
Lisävarustepaketti Telaris Proinstall-100/200 sarjoille, sis. mittapää testinapilla, mittausjohtopaketti, mittapääpaketti
Lisävarustepaketti Telaris Proinstall-100/200 sarjoille, sis. mittapää testinapilla, mittausjohtopaketti, mittapääpaketti



